0330 D 020 V

HYDAC
0330 D 020 V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra metálica de acero inoxidable, 20 micras
Artículo MI #00896118
No. Fabricante 0330 D 020 V
Precio1,867.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0330 D 020 V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra metálica de acero inoxidable, 20 micras
Artículo MI #00896118
No. Fabricante 0330 D 020 V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,867.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0330 D 020 V

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Clasificación de micras
    20 micras
  • Presión máxima de funcionamiento
    3045 psid
  • Material del filtro
    Fibra metálica de acero inoxidable
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    V
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo