800 1/1 A, B ST

Hub City (RRX)
800 1/1 A,B ST

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto, serie 800 , tipo de engranaje cónico recto, tamaño del reductor 800 , simple, 1:1 relación, dirección de salida doble, 1.5000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #00896299
No. Fabricante 800 1/1 A,B ST
Precio4,539.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
800 1/1 A,B ST

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto, serie 800 , tipo de engranaje cónico recto, tamaño del reductor 800 , simple, 1:1 relación, dirección de salida doble, 1.5000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #00896299
No. Fabricante 800 1/1 A,B ST

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,539.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-59301-800 REDUCTOR
  • La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel recto
  • Tamaño del reductor del fabricante
    800
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    1:1
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Estilo
    A, B
  • Potencia de entrada máxima
    56.2000 CV
  • RPM máximas de salida
    690.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    5130 pulg-lbs
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)12.59375 x (H)8.1875 x (W)9.90625 pulg
  • Altura de la carcasa
    11.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    16.2500 pulg.
  • Relación nominal
    1:1
  • Serie
    800
  • Número de catálogo del fabricante
    800 1/1 A, B ST
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662798020440
  • UPC_NO
    662798020440
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.2500 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    15.5000 pulg.
  • Peso
    90.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo