Descripción general
Descripción del fabricante
0220-04411-920 REDUCTOR
- Diseño montado en el eje para montaje directo en el eje motriz del equipo que se va a accionar
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Sistema de lubricación de cojinetes "Counter Flow" de Hub City
- Engranaje de bisel en espiral (SP) de tipo diferencial
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Tamaño del reductor del fabricante920
- ReducciónIndividual
- Relación6.67:1
- Dirección de salidaMano izquierda o derecha
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tipo de salidaOrificio hueco
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- EstiloSTD
- Potencia de entrada máxima28.5 hp a 1750 rpm
- RPM máximas de salida262.4000 rpm
- Par de salida máximo6828 pulg-lbs
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura de la carcasa12.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa12.2500 pulg.
- Longitud de la carcasa20.5000 pulg.
- Serie920
- Número de catálogo del fabricante920 6.67/1 STD SP 2.000
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662798007724
- UPC_NO662798007724
- Altura de las dimensiones de envío12.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20.5000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.
- Peso143.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad