Descripción general
- Piñones de múltiples dientes para mayor resistencia y seguridad
- Una base grande garantiza una base firme
- Componentes de acero aleado forjado en caída tratados térmicamente
- Resortes chapados para resistir la corrosión
- Tomas de doble palanca para tomas en cuartos cercanos
- Fabricante: Simplex
Especificaciones
- Capacidad10 toneladas
- Accidente cerebrovascular9.500 pulg.
- Altura baja17.250 pulg.
- Altura extendida de la punta11.130 pulg.
- Altura elevada26.750 pulg.
- Peso40 lb
- Fuente de alimentaciónMecánica
- Esfuerzo de manejo30 toneladas
- Altura de la punta retraída1.620 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Serie / TipoSerie RJ / Conector de trinquete