Descripción general
Especificaciones
- SerieMF
- Tamaño del filtro0090
- Tipo de elementoEnroscable (individual)
- Clasificación de micras10 micras
- Material de membrana de medios filtrantesBetamicron®
- Caudal máximo15 gpm
- Calificación beta≥200
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Tipo de indicador de obstrucciónNinguna
- Omisión50 psid
- Tipo de usoDesechable: un solo uso
- Contraer calificación80 psid
- Material del filtroFibra de vidrio
- Material del cabezalAluminio
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion collaborated with Hydac to introduce absolute micron rated filters utilizing fiberglass media instead of cellulose paper.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recommended and arranged the rental of a portable Hydac dehydration unit to filter water from the reservoir oil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion collaborated closely with Hydac, leveraging the expertise of regional product specialists and manufacturing representatives to design a custom mobile dryer system tailored to the customer's unique application and business needs.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion team implemented an advanced filtration system significantly improving fluid quality, enabling predictive maintenance and reducing unplanned downtime.
Ver la documentación