Descripción general
- Piñones de múltiples dientes para mayor resistencia y seguridad
- Una base grande garantiza una base firme
- Componentes de acero aleado forjado en caída tratados térmicamente
- Resortes chapados para resistir la corrosión
- Tomas de doble palanca para tomas en cuartos cercanos
- Fabricante: Simplex
Especificaciones
- Capacidad20 toneladas
- Accidente cerebrovascular18.000 pulg.
- Altura baja28.000 pulg.
- Altura extendida de la punta20.250 pulg.
- Altura elevada46.000 pulg.
- Peso104 lb
- Fuente de alimentaciónMecánica
- Esfuerzo de manejo32 toneladas
- Altura de la punta retraída2.250 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Serie / TipoSerie RJ / Conector de trinquete