Descripción general
- El sistema de sellado de fuelles proporciona un rendimiento superior.
- Los cojinetes dobles garantizan una alineación superior.
- Sistema de sellado superior que resiste la acumulación de residuos y la obstrucción.
- Diseño de brida de montaje sencillo.
Especificaciones
- Tipo de unión giratoriaAceite caliente / Vapor / Agua
- Tamaño de la rosca3 pulg.
- ConexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- RotaciónMano derecha
- Presión del agua250 psi
- Presión de vapor175 psi
- Presión del aceite caliente100 psi
- Temperatura del vapor378 °F
- Temperatura del aceite caliente600 °F
- FlujoMono
- Fluido hidráulicoNo
- Código de armonización8481.80.9015
- Peso64.00 lb
- SerieSerie 9000
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Duff-Norton Rotary Union 9000 Series
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Duff-Norton Rotary Union 5000 Series
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TDuff-Norton Linear Actuators T Series
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPADuff-Norton Linear Actuators SPA Series
Ver la documentación