Descripción general
Especificaciones
- TipoPropósito general
- Tipo de contenedorPuede
- Tamaño del contenedor2 oz
- Resistencia al aguaResistente al agua
- ComposiciónCobre, cuarzo cristalino, grafito, petróleo, sílice
- ColorCobre
- Rango de temperatura-300 a +1800 °F
- AplicaciónTodas las tuercas y pernos, casquillos, centros, rodillos de leva, transportadores, acoplamientos, troqueles, brocas, accesorios, bridas, engranajes, chaveteros, motores, ajustes a presión, bombas, ejes, manguitos, deslizadores, bujías, grifos, válvulas, pasadores de muñeca y más. Se utilizan en acerías, fundiciones, refinerías de petróleo, plantas químicas, equipos de construcción y agrícolas, automóviles, camiones (mantenimiento de flotas), energía eléctrica y otros servicios públicos, perforación de petróleo, minería, motores diésel y de gasolina, motores marinos, astilleros, fábricas de papel y talleres de maquinaria
- Temperatura máxima de funcionamiento1800 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-30 °F
- Temperatura de trabajo-30 a 1800 °F
- Ancho2.0000 pulg.
- Material baseA base de cobre y grafito