Descripción general
- Piñones de múltiples dientes para mayor resistencia y seguridad
- Una base grande garantiza una base firme
- Componentes de acero aleado forjado en caída tratados térmicamente
- Resortes chapados para resistir la corrosión
- Tomas de doble palanca para tomas en cuartos cercanos
- Fabricante: Simplex
Especificaciones
- Capacidad15 toneladas
- Accidente cerebrovascular21.250 pulg.
- Altura baja37.620 pulg.
- Altura elevada59.130 pulg.
- Peso62 lb
- Fuente de alimentaciónMecánica
- Esfuerzo de manejo32 toneladas
- Material de la carcasaAluminio
- Serie / TipoSerie RJ / Conector de trinquete