Motion
67700-CAPT

Bel-Ray
67700-CAPT

Lubricante antiagarrotamiento de presión extrema Molylube - Color: gris
Artículo MI #00897073
No. Fabricante 67700-CAPT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
67700-CAPT

Lubricante antiagarrotamiento de presión extrema Molylube - Color: gris
Artículo MI #00897073
No. Fabricante 67700-CAPT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANTIAGARROTAMIENTO MOLYLUBE 1 E 12/CA 67700-CAPT
  • Grasa de arcilla organo no fundente con 40% de bisulfuro de molibdeno, o moly, y sólidos lubricantes de grafito
  • Grasa de presión extrema que protege las roscas de la corrosión, el agarrotamiento y el desgaste
  • Aceite prácticamente resistente al agua, proporciona una excelente protección contra la corrosión y el óxido para las piezas ensambladas
  • Excelente compuesto para juntas de herramientas para roscas y collares de tuberías con fácil maquillaje y bajo par de rotura
  • Rango de temperatura útil: -184°C a 399°C (-300°F a 750°F)
  • Aceite mineral
  • Color: gris oscuro
  • Calidad: ISO 460

Especificaciones

  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    NLGI 2
  • Composición
    Disulfuro de molibdeno
  • Color
    Gris
  • Rango de temperatura
    -300 a +750 °F
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Características y beneficios
    • Grasa de arcilla orgánica que no se funde con el 40 % de bisulfuro de molibdeno, o moly, y sólidos lubricantes de grafito• Grasa de presión extrema que protege las roscas de la corrosión, el agarrotamiento y el desgaste• Aceite prácticamente impermeable, que proporciona una excelente protección contra la corrosión y el óxido para las piezas ensambladas• Excelente compuesto para juntas de herramientas para roscas y collares de tuberías con un fácil maquillaje y bajo par de rotura• Rango de temperaturas útil: de -184°C a 399°C (de -300°F a 750°F)• Aceite mineral• Color: gris oscuro• Calidad: ISO 460
  • Peso
    17.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo