Motion
HLF ON 60G10BM1.X/12B6

HYDAC
HLF ON 60G10BM1.X/12B6

Filtro de presión hidráulica 02074661 - Serie HLF, tamaño 60 , 10 micras, 16 gpm, Optimicron® (bajo colapso), máx. 150 psi, indicador emergente - (restablecimiento manual), presión de rotura de derivación de 87 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00897158
No. Fabricante HLF ON 60G10BM1.X/12B6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HLF ON 60G10BM1.X/12B6

Filtro de presión hidráulica 02074661 - Serie HLF, tamaño 60 , 10 micras, 16 gpm, Optimicron® (bajo colapso), máx. 150 psi, indicador emergente - (restablecimiento manual), presión de rotura de derivación de 87 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00897158
No. Fabricante HLF ON 60G10BM1.X/12B6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HLF ON 60G10BM1.X/12B6
  • El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
  • Elección de NPT, saliente de junta tórica de rosca recta SAE y puerto de brida de 4 pernos SAE (tamaños 60–1320) para permitir una instalación fácil sin adaptadores costosos
  • Las juntas tóricas proporcionan un sellado positivo y fiable
  • La selección de materiales de juntas tóricas (nitrilo, fluoroelastómero, EPDM) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
  • El recipiente atornillado montado debajo del cabezal del filtro requiere un espacio libre mínimo para retirar el elemento para su sustitución, y el fluido contaminado no puede lavarse aguas abajo cuando se realiza el mantenimiento del elemento
  • Los indicadores de presión diferencial HYDAC no tienen sello dinámico externo, lo que resulta en una alta fiabilidad del sistema debido a la activación magnética, eliminando así un posible punto de fuga
  • La válvula de derivación tipo vástago proporciona un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una apertura rápida durante los arranques en frío y las sobretensiones de flujo
  • Acabados y recubrimientos especiales disponibles
  • Los valores nominales de presión de fatiga son iguales a los valores nominales de presión de trabajo máximos permitidos
  • Clasificación de filtración de 10 micras
  • Betamicron® elemento
  • Indicador de obstrucción emergente con restablecimiento automático
  • Válvula de derivación: 87 psi
  • Presión máxima: 1,500 psi

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Presión baja en línea
  • Configuración de montaje
    Roscado en línea
  • Serie
    HLF
  • Tamaño
    60
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Tipo de medio
    Optimicron® (bajo colapso)
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipo de indicador
    Indicador emergente - (Reinicio manual)
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Longitud total
    182.5 mm
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Presión de disparo
    72 psid
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Peso
    4.65
  • Detalles adicionales
    Diseño de carcasa no soldada
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo