Descripción general
Especificaciones
- Flujo de aire máximo25 scfm
- Ajustar rango de presión5 a 125 psi
- Presión máxima establecida250 psi
- Tipo de perillaPerilla ajustable
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 120 °F
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Altura total2-3/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tipo de puerto de entradaRecto
- MaterialZinc
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT