Descripción general
- Montaje en eje motorizado, orificio recto, pistón único, accionado por aire, frenos de embrague
Especificaciones
- Tipo de combinaciónFreno-embrague montado en eje
- SerieHWCB
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Tipo de orificioRecto
- RPM Máx.1800 rpm
- Longitud10.38 pulg.
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.375-16 Pernos @ 90° En A 5.625 en círculo
- Tamaño del piloto4.875 pulg.
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Par de embrague estático máx.2600 pulg.
- Par de freno estático máx.2800 pulg.
- Diss. térmica continua máx. del embrague1.25 CV
- Diámetro interno1.875 pulg.
- Diss. térmica continua de freno máx.2.23 CV
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague45.00 CV
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno28.00 CV
- Inercia del variador232.00 lbin2
- Inercia del eje144.00 lb/pulg2
- AccionamientoAire/resorte
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Presión máxima80 psi
- Rango de temperatura32-150 °F
- Vida útil aproximada frente al embrague3066 hphr
- Vida útil aproximada frente al freno1225 hphr
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo1.268 pulg.3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado5.269 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo1.013 pulg.3
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado5.533 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- FinalizarÓxido negro
- Diámetro exterior10.00 pulg.
- RestriccionesDebe montarse en el eje motorizado
- Tamaño mínimo de la rueda dentada80/35T, 100/27T
- Capacidad del disipador térmico del embrague125000 pies-lb
- Capacidad del disipador térmico del freno120000 pies-libras
- Presión de compromiso mínima5 psi
- Tamaño del acoplamiento8.000 pulg.
- Tipo de acoplamientoDisco de polietileno Dodge Taper Lock
- Número de Upc del fabricante662284159579
- UPC_NO662284159579
- Página de producto del fabricante
- Peso77.00 lb