Motion
LFBN/HC60G10BM1.0/12V-B6

HYDAC
LFBN/HC60G10BM1.0/12V-B6

02062981 Filtro hidráulico de presión media - Serie LF, tamaño 60 , 10 micras, 16 gpm, Betamicron® (bajo colapso), 1500 psi máx., indicador emergente - (restablecimiento manual), presión de fisuración de derivación de 87 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00897374
No. Fabricante LFBN/HC60G10BM1.0/12V-B6
Precio634.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
LFBN/HC60G10BM1.0/12V-B6

02062981 Filtro hidráulico de presión media - Serie LF, tamaño 60 , 10 micras, 16 gpm, Betamicron® (bajo colapso), 1500 psi máx., indicador emergente - (restablecimiento manual), presión de fisuración de derivación de 87 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #00897374
No. Fabricante LFBN/HC60G10BM1.0/12V-B6
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
Su precio$634.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LF ON 60IC10BM1.0/12V-B6
  • El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
  • La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos a base de agua (HWBF)
  • Las opciones de puerto de entrada y salida incluyen el reborde de la junta tórica de rosca recta NPT, BSPP y SAE para permitir una instalación fácil con la máxima flexibilidad
  • Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de junta tórica (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono, caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
  • El recipiente atornillado montado debajo del cabezal del filtro requiere un espacio libre mínimo para retirar el elemento para su sustitución, y el fluido contaminado no puede lavarse aguas abajo cuando se realiza el mantenimiento del elemento
  • Los indicadores de presión diferencial HYDAC no tienen sello dinámico externo. Esto da como resultado una alta fiabilidad del sistema debido a la activación magnética, eliminando así un posible punto de fuga
  • Una válvula de derivación de tipo vástago (opcional) está separada de la trayectoria de flujo principal, en el cabezal del filtro, para proporcionar un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una apertura rápida durante los arranques en frío y las sobretensiones de flujo

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Presión media en línea
  • Configuración de montaje
    Roscado en línea
  • Serie
    LF
  • Tamaño
    60
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Tipo de medio
    Betamicron® (bajo colapso)
  • Presión máxima de funcionamiento
    1500 psi
  • Tipo de indicador
    Indicador emergente - (Reinicio manual)
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Longitud total
    182.5 mm
  • Material del cabezal
    Aluminio fundido
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Tipo de orificio de montaje
    4 Orificios de montaje
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Presión de disparo
    72 psid
  • Presión de fatiga
    1500 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Contraer calificación
    290 psid
  • Presión de estallido
    6090 psi
  • Material del recipiente
    Extrusión de aluminio
  • Estilo cuenco
    Cuenco de una pieza
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Peso
    3.40 lb
  • Detalles adicionales
    Filtro estándar. Aluminio para bajo peso y tolerancia al agua.
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo