Descripción general
- El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
- La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos a base de agua (HWBF)
- Las opciones de puerto de entrada y salida incluyen el reborde de la junta tórica de rosca recta NPT, BSPP y SAE para permitir una instalación fácil con la máxima flexibilidad
- Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de junta tórica (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono, caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
- El recipiente atornillado montado debajo del cabezal del filtro requiere un espacio libre mínimo para retirar el elemento para su sustitución, y el fluido contaminado no puede lavarse aguas abajo cuando se realiza el mantenimiento del elemento
- Los indicadores de presión diferencial HYDAC no tienen sello dinámico externo. Esto da como resultado una alta fiabilidad del sistema debido a la activación magnética, eliminando así un posible punto de fuga
- Una válvula de derivación de tipo vástago (opcional) está separada de la trayectoria de flujo principal, en el cabezal del filtro, para proporcionar un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una apertura rápida durante los arranques en frío y las sobretensiones de flujo
Especificaciones
- Tipo de filtroPresión media en línea
- Configuración de montajeRoscado en línea
- SerieLF
- Tamaño240
- Clasificación del filtro10 micras
- Caudal máximo63 gpm
- Tipo de medioBetamicron® (Plegado alto)
- Presión máxima de funcionamiento1500 psi
- Tipo de indicadorIndicador emergente - (Reinicio manual)
- Presión de agrietamiento de derivación de válvulaSin derivación
- Material del elementoFibra de vidrio
- Longitud total302.5 mm
- Material del cabezalAluminio fundido
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Tipo de orificio de montaje4 Orificios de montaje
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
- Presión de fatiga1500 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Contraer calificación3045 psid
- Presión de estallido6090 psi
- Material del recipienteExtrusión de aluminio
- Estilo cuencoCuenco de una pieza
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- Peso9.50 lb
- Detalles adicionalesFiltro estándar. Aluminio para bajo peso y tolerancia al agua.
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación