Motion
326
Sellador de silicona - Rojo, base de silicona, 10.3 oz, cartucho, 10-20 minutos de tiempo de curado
Artículo MI #00897796
No. Fabricante 326
Precio21.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de silicona - Rojo, base de silicona, 10.3 oz, cartucho, 10-20 minutos de tiempo de curado
Artículo MI #00897796
No. Fabricante 326

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32610 CTDG 10.3OZ DE SILICONA ROJA DE ALTA TEMPERATURA
  • Proporciona un recubrimiento protector donde las piezas deben funcionar a temperaturas de hasta 500°F
  • Se utiliza en aplicaciones críticas de unión, sellado, encapsulado y encapsulado
  • Silicona acetoxi de grado de pasta
  • Se cura hasta obtener un sólido gomoso resistente a temperatura ambiente
  • Cumple con la Norma 51 de la NSF y con los requisitos de la FDA/USDA para su uso en establecimientos que operan bajo el programa federal de inspección de carne y aves de corral

Especificaciones

  • Color
    Rojo
  • Base química
    Silicona
  • Aplicación
    -35°F a 140°F
  • Tiempo de curado
    10-20 minutos
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a 400°F
  • Tamaño del paquete
    10.3 oz
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Punto de inflamación
    212 °F
  • Estándares cumplidos
    FDA/USDA,Norma NSF 51,Reconocimiento UL,ASTM C920,Tipo S,Grado NS,Clase 25
  • Contenido de VOC
    23 g/l

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo