835000
Freno con pinza DB - Aire/resorte, coeficiente estándar, montado en pie
Artículo MI #00897942
No. Fabricante 835000
Precio503.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno con pinza DB - Aire/resorte, coeficiente estándar, montado en pie
Artículo MI #00897942
No. Fabricante 835000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio503.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO CALIPER 835000 DB
  • Capacidad de torsión de hasta 1200 pulg-lb con un disco de 16 pulg.
  • El par de freno se puede duplicar o triplicar añadiendo pinzas de freno
  • La zapata con contorno de arco proporciona una gran zona de fricción para una mayor vida útil y estabilidad de la cara
  • Se monta en cualquier posición con un soporte en “T”
  • Velocidades de disco de hasta 4500 rpm
  • Los cubos de disco utilizan el buje QD “SK” para tamaños de eje de 0.500 a 2.125 pulgadas (llave estándar)
  • El conjunto de manguera de aire opcional viene con los accesorios necesarios y manguera para ambas entradas de aire
  • El disco, el cubo y la manguera de aire se piden por separado

Especificaciones

  • Serie de frenos
    Calibrador DB
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Par de freno estático máx.
    1040 pulg-lbs con un disco de 16.000"
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Configuración de montaje
    Montaje en pie
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Función
    Detención, retención, tensión
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al freno
    1244 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    12.6 pulg.2
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    31.00 CV
  • Grosor del disco
    0.25 pulg.
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    WR=D/2-0.750 Para discos de 10.000 pulg. o más grandes
  • Factor de par estático roto
    144 lb-pie a 80 psi
  • Factor de respuesta del freno
    0.022
  • Presión máxima
    80 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    0.400 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    0.750 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kit de orientación
    835600
  • Control recomendado
    940011 (N.A. de 3 vías), 940012 (N.C. de 3 vías), 940017 (N.C. de 3 vías 0-100 PSI), 940021 (N.C. de 3 vías 5-100 PSI)
  • Detalles adicionales
    Frenos de pinza accionados por aire y liberados por resorte. Par de freno = Radio de trabajo x Factor de par. Pinza con soporte de montaje en forma de T. WR=D/2-0.750 para discos de 10 pulg. o más grandes.
  • Página de producto del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • UPC_NO
    662284159654
  • Modelo
    DB
  • Peso
    7.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo