730396C
Unión giratoria serie 9000 , R200P, 1/2 pulg. Tubo, 1/2 NPT, Monoflujo, Derecho
Artículo MI #00898328
No. Fabricante 730396C
Price$511.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria serie 9000 , R200P, 1/2 pulg. Tubo, 1/2 NPT, Monoflujo, Derecho
Artículo MI #00898328
No. Fabricante 730396C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$511.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
730396 R200PU UNIÓN GIRATORIA 1/2"NPT RH
  • El sistema de sellado de fuelles proporciona un rendimiento superior.
  • Los cojinetes dobles garantizan una alineación superior.
  • Sistema de sellado superior que resiste la acumulación de residuos y la obstrucción.
  • Diseño de brida de montaje sencillo.

Especificaciones

  • Tipo de unión giratoria
    Vapor y aceite caliente
  • Tamaño de la rosca
    1/2 pulg.
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Rotación
    Mano derecha
  • Presión del agua
    250 psi
  • Presión de vapor
    175 psi
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del vapor
    378 °F
  • Temperatura del aceite caliente
    600 °F
  • Flujo
    Mono
  • Fluido hidráulico
    Vapor|Agua
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8430.49.8010
  • Peso
    3.00 lb
  • Serie
    Serie 9000
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo