Motion
837000
Freno de pinza de un solo plato - Aire/Ninguno, bajo coeficiente, montado en pie
Artículo MI #00898398
No. Fabricante 837000
Precio210.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno de pinza de un solo plato - Aire/Ninguno, bajo coeficiente, montado en pie
Artículo MI #00898398
No. Fabricante 837000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio210.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
837000 PINZA DE DISCO SIMPLE 1000
  • Los frenos de arrastre ligeros son perfectos para aplicaciones personalizadas en las que el espacio es limitado y que no requieren una pinza completa
  • 2 Tamaños de pistón, modelos 625 y 1000
  • Junta tórica sellada
  • Diseño sencillo para aplicaciones de control de tensión de servicio ligero

Especificaciones

  • Serie de frenos
    Calibrador de un solo plato
  • Compromiso/liberación
    Aire/Ninguno
  • Par de freno estático máx.
    77 pulg-lbs con un disco de 10.000"
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Configuración de montaje
    Montaje en pie
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Finalizar
    Aluminio desnudo
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Función
    Detención, retención, tensión
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Vida útil aproximada frente al freno
    2022 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    0.8 pulg.2
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    1.00 CV
  • Grosor del disco
    Ilimitado
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    WR=D/2-0.5 Para discos de 6.000 pulg. o más grandes
  • Factor de par estático roto
    17 lb-pie a 80 psi
  • Presión máxima
    80 psi
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Control recomendado
    940011 (N.A. de 3 vías), 940012 (N.C. de 3 vías), 940017 (N.C. de 3 vías 0-100 PSI), 940021 (N.C. de 3 vías 5-100 PSI)
  • Detalles adicionales
    No hay retorno de resorte, por lo que es posible que se arrastre un poco debido a la adherencia de la junta tórica del pistón. Normalmente se utiliza en aplicaciones de control de tensión lineal ligera o rotativa.
  • Página de producto del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • UPC_NO
    662284160315
  • Peso
    1.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo