Descripción general
- Los frenos de arrastre ligeros son perfectos para aplicaciones personalizadas en las que el espacio es limitado y que no requieren una pinza completa
- 2 Tamaños de pistón, modelos 625 y 1000
- Junta tórica sellada
- Diseño sencillo para aplicaciones de control de tensión de servicio ligero
Especificaciones
- Serie de frenosCalibrador de un solo plato
- Compromiso/liberaciónAire/Ninguno
- Par de freno estático máx.32 pulg-lbs con un disco de 10.000"
- Tipo orientado al frenoBajo coeficiente
- Configuración de montajeMontaje en pie
- Tamaño del puertoN.o 10–32 UNF
- FinalizarAluminio desnudo
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- FunciónDetención, retención, tensión
- Código de color del borde orientado al frenoVerde
- Vida útil aproximada frente al freno628 hp/h
- Área efectiva orientada al freno0.3 pulg.2
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno0.80 CV
- Grosor del discoIlimitado
- Radio de trabajo de disco en pulg.WR=D/2-0.5 Para discos de 6.000 pulg. o más grandes
- Factor de par estático roto7 lb-pie a 80 psi
- Presión máxima80 psi
- CalificacionesCE y RoHS
- Control recomendado940011 (N.A. de 3 vías), 940012 (N.C. de 3 vías), 940017 (N.C. de 3 vías 0-100 PSI), 940021 (N.C. de 3 vías 5-100 PSI)
- Detalles adicionalesNo hay retorno de resorte, por lo que es posible que se arrastre un poco debido a la adherencia de la junta tórica del pistón. Normalmente se utiliza en aplicaciones de control de tensión lineal ligera o rotativa.
- Página de producto del fabricante
- Manual de instrucciones
- 2D Dibujo
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- UPC_NO662284160322
- Peso0.50 lb