Descripción general
Especificaciones
- Categoría de piezasKits
- Para usar con la serieFrenos de la serie XTB
- Vida útil aproximada frente al freno1962 hp/h por juego
- Código de color del borde orientado al frenoVerde
- Tipo orientado al frenoBajo coeficiente
- SerieTamaños XTB 10 a 18
- CalificacionesCE y RoHS
- Detalles adicionalesLos revestimientos de bajo coeficiente proporcionan un 40 % menos de salida de par, un 200 % más de vida útil que los revestimientos estándar. Consulte el nexen antes de utilizar tipos de orientación no originales. Una buena opción para una vida útil prolongada de par bajo o un proceso de baja velocidad. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos; comuníquese con Motion Industries para obtener más detalles sobre estos servicios.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284207027
- Peso1.00 lb