841600
Freno de tambor serie J - Coeficiente estándar, par estático máximo de 375 inlb
Artículo MI #00898890
No. Fabricante 841600
Precio592.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno de tambor serie J - Coeficiente estándar, par estático máximo de 375 inlb
Artículo MI #00898890
No. Fabricante 841600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio592.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO 841600 J

Especificaciones

  • Serie de frenos
    J
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Par de freno estático máx.
    375 pulg.
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.20 CV
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Función
    Detención, retención, tensión
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Inercia del eje
    2.16 lb/pulg2
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al freno
    115 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    8.0 pulg.2
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    25000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    16.00 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    4.909 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    4.909 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kit de orientación
    845175
  • Control recomendado
    940011 (N.A. de 3-Way), 940012 (N.C. de 3-Way), 940017 (N.C. 3-Way 0-100 PSI), 940021 (3 vías 5-100 PSI)
  • Tipo de accesorio
    842000 (mandrinado en blanco del tambor de freno J), 842300 (tambor de freno J 1.000" NA K.W.), 842100 (soporte J)
  • Detalles adicionales
    Este conjunto de freno se arrastrará al tambor a menos que se utilice el soporte de autocentrado.
  • Página de producto del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • UPC_NO
    662284160421
  • Peso
    3.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo