730303C
Unión giratoria serie 9000 , R400P, 1 pulg. Tubo, 1 NPT, Monoflujo, Derecho
Artículo MI #00898944
No. Fabricante 730303C
Precio838.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria serie 9000 , R400P, 1 pulg. Tubo, 1 NPT, Monoflujo, Derecho
Artículo MI #00898944
No. Fabricante 730303C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio838.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
730303 R400P UNIÓN GIRATORIA 1"NPT RH
  • El sistema de sellado de fuelles proporciona un rendimiento superior.
  • Los cojinetes dobles garantizan una alineación superior.
  • Sistema de sellado superior que resiste la acumulación de residuos y la obstrucción.
  • Diseño de brida de montaje sencillo.

Especificaciones

  • Tipo de unión giratoria
    Vapor y aceite caliente
  • Tamaño de la rosca
    1 pulg.
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Rotación
    Mano derecha
  • Presión del agua
    250 psi
  • Presión de vapor
    175 psi
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del vapor
    378 °F
  • Temperatura del aceite caliente
    600 °F
  • Flujo
    Mono
  • Fluido hidráulico
    Vapor|Agua
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8430.49.8010
  • Peso
    4.00 lb
  • Serie
    Serie 9000
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo