Motion
842300
Tambor de freno - Para usar con frenos de la serie J, sin terminar, 1.0000 in de diámetro interior, 5500 rpm, inercia del eje 2.16 lb-in2, acabado de hierro fundido desnudo
Artículo MI #00899066
No. Fabricante 842300
Precio214.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tambor de freno - Para usar con frenos de la serie J, sin terminar, 1.0000 in de diámetro interior, 5500 rpm, inercia del eje 2.16 lb-in2, acabado de hierro fundido desnudo
Artículo MI #00899066
No. Fabricante 842300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio214.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
842300 J TAMBOR 2-3/4 1"PURGA

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Discos, tambores, bujes y calibradores
  • Para usar con la serie
    Frenos de la serie J
  • Estilo aburrido
    Sin terminar
  • Tamaño del orificio
    1.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Inercia del eje
    2.16 lb/pulg2
  • Finalizar
    Hierro fundido desnudo
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    25000 pies-libras
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284160452
  • Peso
    2.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo