Motion
843200
Freno de tambor serie K - Coeficiente estándar, par estático máximo de 1200 inlbs
Artículo MI #00899120
No. Fabricante 843200
Precio841.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno de tambor serie K - Coeficiente estándar, par estático máximo de 1200 inlbs
Artículo MI #00899120
No. Fabricante 843200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio841.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO DE 843200 K

Especificaciones

  • Serie de frenos
    K
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Par de freno estático máx.
    1200 pulg.
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.50 CV
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Función
    Detención, retención, tensión
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Inercia del eje
    9.79 lb/pulg2
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al freno
    665 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    1.6 pulg.2
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    70000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    1.50 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    6.283 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    12.566 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kit de orientación
    845171
  • Control recomendado
    940011 (N.A. de 3-Way), 940012 (N.C. de 3-Way), 940017 (N.C. 3-Way 0-100 PSI), 940021 (3 vías 5-100 PSI)
  • Tipo de accesorio
    843600 (tambor de freno K), 843601 (tambor de freno K 1.500" sin K.W. NSB), 843602 (tambor de freno K 1.500" NSB), 844000 (tambor de freno K 1.000" sin K.W.), 844001 (tambor de freno K 1.000" K.W.), 844002 (tambor de freno K 1.625" K.W.), 843700 (bizcocho K)
  • Detalles adicionales
    Este conjunto de freno se arrastrará al tambor a menos que se utilice el soporte de autocentrado.
  • Página de producto del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • UPC_NO
    662284160469
  • Peso
    7.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo