Descripción general
Descripción del fabricante
TAMBOR DE 843600 K 4" SIN MANGUITO
Especificaciones
- Categoría de piezasDiscos, tambores, bujes y calibradores
- Para usar con la serieFrenos serie 4K
- Estilo aburridoOrificio en blanco sin terminar
- Tamaño del orificio0.0000 - 2.0000 pulg.
- RPM Máx.5500 rpm
- Inercia del eje9.79 lb/pulg2
- FinalizarHierro fundido desnudo
- CalificacionesCE y RoHS
- Diámetro interno0.0000 - 2.0000 pulg.
- Capacidad del disipador térmico del freno70000 pies-libras
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284160483
- Peso6.50 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad