845600
Tambor de freno - Para usar con frenos de la serie 12K , orificio vacío sin terminar, orificio de 0.0000 - 4.0000 in, 1800 rpm, inercia del eje 465.10 lb-in2, acabado de hierro fundido desnudo
Artículo MI #00899664
No. Fabricante 845600
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tambor de freno - Para usar con frenos de la serie 12K , orificio vacío sin terminar, orificio de 0.0000 - 4.0000 in, 1800 rpm, inercia del eje 465.10 lb-in2, acabado de hierro fundido desnudo
Artículo MI #00899664
No. Fabricante 845600
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
845600 12K TAMBOR SIN MANGUITO

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Discos, tambores, bujes y calibradores
  • Para usar con la serie
    Frenos serie 12K
  • Estilo aburrido
    Orificio en blanco sin terminar
  • Tamaño del orificio
    0.0000 - 4.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Inercia del eje
    465.10 lb/pulg2
  • Finalizar
    Hierro fundido desnudo
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Diámetro interno
    0.0000 - 4.0000 pulg.
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    405000 pies-libras
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284160650
  • Peso
    34.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo