Motion
847171
Kit de revestimiento - Para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, revestimiento de coeficiente estándar, código de color de borde de revestimiento rojo, vida de revestimiento de 1225 hp/h
Artículo MI #00900073
No. Fabricante 847171
Precio290.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de revestimiento - Para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, revestimiento de coeficiente estándar, código de color de borde de revestimiento rojo, vida de revestimiento de 1225 hp/h
Artículo MI #00900073
No. Fabricante 847171

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio290.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE CARA DE 847171 MW

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Kits
  • Para usar con la serie
    Embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW
  • Serie
    M-800/MW
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    1225 hp/h
  • Área efectiva orientada al embrague
    30.63 pulg.2
  • Detalles adicionales
    Los revestimientos de coeficiente estándar ofrecen la mejor combinación de salida de par y vida útil en la mayoría de las aplicaciones. Consulte a Nexen antes de utilizar tipos de orientación no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos; comuníquese con sus industrias de Motion locales para obtener más información.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284160858
  • Peso
    1.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo