847172
Kit de revestimiento - Para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, revestimiento de bajo coeficiente, código de color de borde de revestimiento verde, vida útil de revestimiento de 2043 hp/hr
Artículo MI #00900106
No. Fabricante 847172
Precio229.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de revestimiento - Para usar con embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, revestimiento de bajo coeficiente, código de color de borde de revestimiento verde, vida útil de revestimiento de 2043 hp/hr
Artículo MI #00900106
No. Fabricante 847172

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio229.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE CARA LOCO DE 847172 MW

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Kits
  • Para usar con la serie
    Embragues de la serie M-800, embragues de la serie MW
  • Serie
    M-800/MW
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Tipo orientado al embrague
    Bajo coeficiente
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Verde
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    2043 hp/h
  • Área efectiva orientada al embrague
    30.63 pulg.2
  • Detalles adicionales
    Los revestimientos de bajo coeficiente proporcionan menos salida de par con más vida útil de revestimiento. Ideal para aplicaciones de deslizamiento continuo o de ciclo alto. Consulte a Nexen antes de utilizar tipos de orientación no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos; comuníquese con sus industrias de Motion locales para obtener más detalles sobre estos servicios.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284160865
  • Peso
    1.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo