11112 TORNILLO ACME 1-2 DER. 3 PIES

Nook
11112 ACME SCR 1-2 RH 3 FT

Tornillo Acme - 4140 - Material de aleación de acero, diámetro nominal del tornillo de 1.0000 in, longitud de 36 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #00900145
No. Fabricante 11112 ACME SCR 1-2 RH 3 FT
Precio248.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
11112 ACME SCR 1-2 RH 3 FT

Tornillo Acme - 4140 - Material de aleación de acero, diámetro nominal del tornillo de 1.0000 in, longitud de 36 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #00900145
No. Fabricante 11112 ACME SCR 1-2 RH 3 FT

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio248.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11112 TORNILLO ACME 1-2 DER. 3 PIES
  • Nook Industries ofrece las selecciones más grandes de tamaños de tornillos de montaje enrollados de la industria.
  • Los tornillos de rosca enrollada son rentables y están abastecidos para una entrega rápida
  • Los tornillos y tuercas PowerAc℮ Inch Acme incluyen una forma de rosca de centralización (C) para evitar el atasco y la unión.
  • En comparación con las formas de rosca de uso general, las roscas de centralización se fabrican con tolerancias más ajustadas y menor holgura en el diámetro principal.

Especificaciones

  • Tipo de tornillo Acme
    Tornillo Acme
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Diámetro mínimo de la raíz
    0.698 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Roscas por pulgada
    4
  • Código de rosca
    112
  • Material
    4140 - Acero aleado
  • Precisión del cable
    0.5 pulg.
  • Paso
    0.25 pulg.
  • Comienza
    2
  • Pestañas (máx. axial)
    0.01 pulg.
  • Formulario
    2C
  • Peso
    2.22 libras por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo