Motion
PUD-1100B

Enerpac
PUD-1100B

Bombas hidráulicas eléctricas de PU - Cilindros de acción simple, depósito de 0.50 gal, 115 V
Artículo MI #00900512
No. Fabricante PUD-1100B
Precio5,469.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
PUD-1100B

Bombas hidráulicas eléctricas de PU - Cilindros de acción simple, depósito de 0.50 gal, 115 V
Artículo MI #00900512
No. Fabricante PUD-1100B
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
Su precio$5,469.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PUD1100B BOMBA DE 1/2 GAL CON VÁLVULA DE DESCARGA
  • Ligero y compacto
  • Mango grande y fácil de transportar para una máxima portabilidad
  • El funcionamiento a dos velocidades reduce los tiempos de ciclo para mejorar la productividad
  • El motor universal 115V AC 50/60-cycle funcionará con voltajes tan bajos como 60V
  • Control remoto de motor de CA 24V , longitud de 10' para seguridad del operador
  • Comienza a plena carga
  • Cubierta moldeada de alta resistencia con asa integral que protege el motor de la contaminación y los daños
  • Ciclo de servicio intermitenteSerie PUD-1100
  • Proporciona avance/retracción automática de cilindros de acción simple
  • Ideal para aplicaciones de punzonado
  • Para aplicaciones que no requieren sujeción de carga
  • El colgante de 10' controla el funcionamiento del motor y la válvulaSerie PUD-1300
  • Proporciona avance/retención/retención de cilindros de acción simple
  • El colgante de 10' controla el funcionamiento del motor y la válvula
  • Ideal para aplicaciones que requieren operación de válvula remotaSerie PUJ
  • Disponible con válvulas de 3 y 4 vías para cilindros de acción simple o doble
  • El cable de 10' controla el funcionamiento del motor
  • Las válvulas manuales proporcionan control de herramientas de avance/retracción

Especificaciones

  • Tipo de bomba
    Actuación única
  • Voltaje
    115 V
  • Descripción Palabra clave
    Cilindros de acción única
  • Amperaje
    9.5 A
  • Capacidad del depósito
    0.50 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    116.0 pulg.3
  • Serie / Tipo
    Serie PU
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Nivel de sonido
    85 dB(a)
  • Peso
    26.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Flujo
    Flujo de salida de la 1a etapa - 200 in3/min, Flujo de salida de la 2a etapa - 20 in3/min
  • Funcionalidad de la válvula
    Avanzar/Retraer

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo