Descripción general
Descripción del fabricante
PUD-1101B .5 BOMBA HP CON ELEC. VÁLVULA DE VUELCO
- Ligero y compacto
- Mango grande y fácil de transportar para una máxima portabilidad
- El funcionamiento a dos velocidades reduce los tiempos de ciclo para mejorar la productividad
- El motor universal 115V AC 50/60-cycle funcionará con voltajes tan bajos como 60V
- Control remoto de motor de CA 24V , longitud de 10' para seguridad del operador
- Comienza a plena carga
- Cubierta moldeada de alta resistencia con asa integral que protege el motor de la contaminación y los daños
- Ciclo de servicio intermitenteSerie PUD-1100
- Proporciona avance/retracción automática de cilindros de acción simple
- Ideal para aplicaciones de punzonado
- Para aplicaciones que no requieren sujeción de carga
- El colgante de 10' controla el funcionamiento del motor y la válvulaSerie PUD-1300
- Proporciona avance/retención/retención de cilindros de acción simple
- El colgante de 10' controla el funcionamiento del motor y la válvula
- Ideal para aplicaciones que requieren operación de válvula remotaSerie PUJ
- Disponible con válvulas de 3 y 4 vías para cilindros de acción simple o doble
- El cable de 10' controla el funcionamiento del motor
- Las válvulas manuales proporcionan control de herramientas de avance/retracción
Especificaciones
- Tipo de bombaActuación única
- Voltaje115 V
- Descripción Palabra claveCilindros de acción única
- Amperaje9.5 A
- Capacidad del depósito1.00 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas231.0 pulg.3
- Serie / TipoSerie PU
- Presión máxima10000 psi
- Nivel de sonido85 dB(a)
- Peso35.00 lb
- Página de producto del fabricante
- FlujoFlujo de salida de la 1a etapa - 200 in3/min, Flujo de salida de la 2a etapa - 20 in3/min
- Funcionalidad de la válvulaAvanzar/Retraer
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Enerpac Safety TrainingEnerpac Safety Training
View Literature
Enerpac Battery Torque BrochureEnerpac offers a huge range of industrial torque and tension tools to suit a vast range of applications across many industries. From the simplest bolting job to more complex large-scale projects, we�re confident you�ll find the right torque or tensioning equipment to get it done safely and efficiently.
View Literature
Enerpac Battery Torque BrochureEnerpac Battery Torque Brochure
View Literature
Enerpac MLS-Series Machine SkatesEnerpac's machine skates offer smooth, low friction, and easy pulling to simplify machinery moving. Reduce delays and outsourcing costs with machine skates.
View Literature