Descripción general
- Nook Industries ofrece las selecciones más grandes de tamaños de tornillos de montaje enrollados de la industria.
- Los tornillos de rosca enrollada son rentables y están abastecidos para una entrega rápida
- Los tornillos y tuercas PowerAc℮ Inch Acme incluyen una forma de rosca de centralización (C) para evitar el atasco y la unión.
- En comparación con las formas de rosca de uso general, las roscas de centralización se fabrican con tolerancias más ajustadas y menor holgura en el diámetro principal.
Especificaciones
- Tipo de tornillo AcmeTornillo Acme
- Diámetro nominal del tornillo1.5000 pulg.
- Diámetro mínimo de la raíz1.355 pulg.
- Longitud36 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- Roscas por pulgada10
- Código de rosca150
- Material4140 - Acero aleado
- Precisión del cable0.1 pulg.
- Paso0.1 pulg.
- Comienza1
- Pestañas (máx. axial)0.009 pulg.
- Formulario2C
- Peso5.47 libras por pie