Motion
R431003042

AVENTICS
R431003042

Válvula neumática de escape rápido - 11.95 (entrada a salida) Cv, coeficiente de flujo 13.45 (salida a escape) Cv, puerto 1.0000 NPTF, máx. 150 psi, serie R43100
Artículo MI #00901116
No. Fabricante R431003042
Precio256.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R431003042

Válvula neumática de escape rápido - 11.95 (entrada a salida) Cv, coeficiente de flujo 13.45 (salida a escape) Cv, puerto 1.0000 NPTF, máx. 150 psi, serie R43100
Artículo MI #00901116
No. Fabricante R431003042

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio256.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA R431003042 , 1 CIERRE RÁPIDO
  • Tuberías en línea
  • Presión de trabajo: 200 psi en tamaños de 1/4" y 3/8", 150 psi en tamaños de 1/2" a 1"
  • Rango de temperatura: temperatura máxima de -40°F a +160°F (+200°F intermitente)
  • Medios de comunicación: Aire
  • Materiales: Cuerpo de aluminio fundido a presión
  • Diafragma de goma sintética reforzada con tela

Especificaciones

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    11.95 (entrada a salida) Cv, 13.45 (salida a escape) Cv
  • Tamaño del puerto
    1 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Serie
    R43100
  • Tamaño del puerto de escape
    1.0000 NPTF
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Ancho general
    6-1/2 pulg.
  • Altura total
    4-13/16 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 160 °F
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Rosca estándar
    NPTF
  • Peso
    3.24 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo