Motion
72440-DO

Bel-Ray
72440-DO

Grasa multiusos Termalene - Presión extrema, Complejo de aluminio, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Ethylbenzene, Hydroxy, Petroleum Distillates, White Mineral Oil, Xylene Composition, Grado 2 NLGI, 400 lb, Tambor, Color rojo
Artículo MI #00901168
No. Fabricante 72440-DO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bel-Ray
72440-DO

Grasa multiusos Termalene - Presión extrema, Complejo de aluminio, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Ethylbenzene, Hydroxy, Petroleum Distillates, White Mineral Oil, Xylene Composition, Grado 2 NLGI, 400 lb, Tambor, Color rojo
Artículo MI #00901168
No. Fabricante 72440-DO

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TERMALENO EP GR 2 400 LB DM 72440-DO
  • Grasa compleja de aluminio resistente a impactos y de uso intensivo recomendada para el servicio de lubricación general en aplicaciones industriales
  • Reemplazará a la mayoría de los productos convencionales y especializados
  • La baja separación del aceite y la buena capacidad de bombeo lo hacen ideal para su uso en sistemas de lubricación centralizados
  • La protección extrema contra la presión y la estabilidad mecánica lo hacen ideal para aplicaciones de alta carga y alto cizallamiento
  • La resistencia al agua y a la oxidación aumenta la vida útil de la grasa y los cojinetes
  • Rango de temperatura útil: -18°C a 177°C (0°F a 350°F)
  • Color: rojo
  • Las aplicaciones mineras típicas son lubricación general en líneas de arrastre y palas, sellado de motores de ruedas eléctricas, rodamientos antifricción, rodamientos de muñón de baja y alta velocidad, transportadores, rodamientos de agitadores o clasificadores, rodamientos de trituradoras y la mayoría de las aplicaciones de servicio pesado
  • Las aplicaciones típicas de equipos industriales y móviles son rodamientos antifricción, rodamientos de muñón de baja y alta velocidad, lubricación general de maquinaria, todos los puntos de chasis, incluidas juntas universales y esféricas, rodamientos de ruedas, pasadores de tracción, quintas ruedas y otras aplicaciones de uso intensivo

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    400 lb
  • Composición
    Complejo de aluminio, Antimony Tris, Dithiophosphate Tris, Ethylbenzene, Hydroxy, Petroleum Distillates, White Mineral Oil, Xylene
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Color
    Rojo
  • Rango de temperatura
    0 a +350 °F
  • Peso
    435.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo