R431003044

AVENTICS
R431003044

Válvula neumática de escape rápido - 2.73 (entrada a salida) Cv, coeficiente de flujo 3.08 (salida a escape) Cv, puerto 0.3750 NPTF, máx. 200 psi, serie R43100
Artículo MI #00901208
No. Fabricante R431003044
Precio84.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R431003044

Válvula neumática de escape rápido - 2.73 (entrada a salida) Cv, coeficiente de flujo 3.08 (salida a escape) Cv, puerto 0.3750 NPTF, máx. 200 psi, serie R43100
Artículo MI #00901208
No. Fabricante R431003044

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio84.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R431003044 VLV, 3/8 QRV TAPA ROTA 18

Especificaciones

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.73 (entrada a salida) Cv, 3.08 (salida a escape) Cv
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Serie
    R43100
  • Tamaño del puerto de escape
    0.3750 NPTF
  • Longitud total
    3-1/32 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Altura total
    1-13/32 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 160 °F
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Rosca estándar
    NPTF
  • Peso
    0.63 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo