RC-1006

Enerpac
RC-1006

Cilindro de uso general - Retorno por resorte/acción simple, Capacidad de 100 toneladas, Carrera de 6.630 pulg., Retraído de 14.060 pulg., Extendido de 20.690 pulg.
Artículo MI #00901329
No. Fabricante RC-1006
Precio5,589.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
RC-1006

Cilindro de uso general - Retorno por resorte/acción simple, Capacidad de 100 toneladas, Carrera de 6.630 pulg., Retraído de 14.060 pulg., Extendido de 20.690 pulg.
Artículo MI #00901329
No. Fabricante RC-1006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,589.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO S/A RC-1006 100 TON
  • El exclusivo diseño de rodamiento GR2 reduce el desgaste y prolonga la vida útil
  • Las roscas del collar, las roscas del émbolo y los orificios de montaje de la base permiten una fijación sencilla (en la mayoría de los modelos)
  • Para usar en todas las posiciones
  • Acero aleado de alta resistencia para mayor durabilidad
  • Protector de roscas de cilindro rediseñado para facilitar el uso
  • El resorte pretensado de alta resistencia mejora la velocidad de retracción
  • Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
  • Acoplador CR-400 y guardapolvo
  • El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie RC
  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    100 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    6.630 pulg.
  • Capacidad de aceite
    136.670 pulg.3
  • Altura retraída
    14.060 pulg.
  • Altura extendida
    20.690 pulg.
  • Área efectiva
    20.630 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    103.10 toneladas
  • Diámetro de la varilla del pistón
    4.130 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.130 pulg.
  • De base a puerto
    1.630 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.000 pulg.
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.110 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    130.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo