Motion
R431003047

AVENTICS
R431003047

Válvula neumática de escape rápido - Puerto 0.7500 NPTF, 150 psi máx., serie R43100
Artículo MI #00901451
No. Fabricante R431003047
Precio219.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R431003047

Válvula neumática de escape rápido - Puerto 0.7500 NPTF, 150 psi máx., serie R43100
Artículo MI #00901451
No. Fabricante R431003047
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
Precio219.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R431003047 VÁLVULA,3/4 QUIC DE LIBERACIÓN RÁPIDA

Especificaciones

  • Tamaño del puerto
    3/4 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Serie
    R43100
  • Tamaño del puerto de escape
    0.7500 NPTF
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 160 °F
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Rosca estándar
    NPTF
  • Peso
    3.28 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo