Descripción general
Especificaciones
- Categoría de piezasKits
- Para usar con la serieSerie MWCB Embrague/Freno
- Vida útil aproximada frente al freno572 hp/h
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- SerieMWCB
- CalificacionesCE y RoHS
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Vida útil aproximada frente al embrague1225 hp/h
- Área efectiva orientada al embrague30.6 pulg.2
- Área efectiva orientada al freno18.6 pulg.2
- Detalles adicionalesEl kit de reparación incluye las caras, pero no incluye el cojinete piloto PT# 3482 o el cojinete de polea PT# 114 (los cojinetes se venden por separado). Los revestimientos de coeficiente estándar ofrecen la mejor combinación de salida de par y vida útil en la mayoría de las aplicaciones. Consulte a Nexen antes de utilizar tipos de orientación no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos. Comuníquese con Motion Industries para obtener más información.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284161060
- Peso4.50 lb