Descripción general
- El exclusivo diseño de rodamiento GR2 reduce el desgaste y prolonga la vida útil
- Las roscas del collar, las roscas del émbolo y los orificios de montaje de la base permiten una fijación sencilla (en la mayoría de los modelos)
- Para usar en todas las posiciones
- Acero aleado de alta resistencia para mayor durabilidad
- Protector de roscas de cilindro rediseñado para facilitar el uso
- El resorte pretensado de alta resistencia mejora la velocidad de retracción
- Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
- Acoplador CR-400 y guardapolvo
- El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro
Especificaciones
- Serie / TipoSerie RC
- AccionamientoDe acción única / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro75 toneladas
- Accidente cerebrovascular13.130 pulg.
- Capacidad de aceite208.740 pulg.3
- Altura retraída19.380 pulg.
- Altura extendida32.500 pulg.
- Área efectiva15.900 pulg.2
- Toneladas a 10000 psi79.50 toneladas
- Diámetro de la varilla del pistón3.750 pulg.
- Tamaño del orificio4.500 pulg.
- De base a puerto1.190 pulg.
- Diámetro exterior5.750 pulg.
- Protuberancia de la barra del pistón0.230 pulg.
- Material del cilindroAcero
- Peso130.00 lb
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación