Motion
730780C
Unión giratoria serie 9000 , L019-3, 1/4 pulg. Tubo, 1/4 NPT, Flujo doble, Izquierdo, Sifón de compresión
Artículo MI #00901609
No. Fabricante 730780C
Precio790.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria serie 9000 , L019-3, 1/4 pulg. Tubo, 1/4 NPT, Flujo doble, Izquierdo, Sifón de compresión
Artículo MI #00901609
No. Fabricante 730780C
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
Precio790.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L019-3-U JUNTA GIRATORIA
  • El sistema de sellado de fuelles proporciona un rendimiento superior.
  • Los cojinetes dobles garantizan una alineación superior.
  • Sistema de sellado superior que resiste la acumulación de residuos y la obstrucción.
  • Diseño de brida de montaje sencillo.

Especificaciones

  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente / Vapor / Agua
  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Rotación
    Izquierda
  • Presión del agua
    250 psi
  • Presión de vapor
    175 psi
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del vapor
    378 °F
  • Temperatura del aceite caliente
    600 °F
  • Flujo
    Doble
  • Fluido hidráulico
    Vapor|Agua
  • Código de armonización
    8481.80.9015
  • Peso
    1.00 lb
  • Serie
    Serie 9000
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo