Motion
RCS-302

Enerpac
RCS-302

Cilindro de baja altura - Retorno por resorte/acción simple, Capacidad de 30 toneladas, Carrera de 2.440 pulg., Retraído de 4.630 pulg., Extendido de 7.060 pulg.
Artículo MI #00902017
No. Fabricante RCS-302
Precio1,513.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
RCS-302

Cilindro de baja altura - Retorno por resorte/acción simple, Capacidad de 30 toneladas, Carrera de 2.440 pulg., Retraído de 4.630 pulg., Extendido de 7.060 pulg.
Artículo MI #00902017
No. Fabricante RCS-302

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,513.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RCS-302 30TON CILINDRO S/A
  • Cilindros planos Jac® de la serie RSM
  • Diseño compacto y plano para uso donde otros cilindros no encajan
  • RSM-750, RSM-1000 y RSM-1500 con asa para facilitar el transporte
  • Orificios de montaje para una fijación sencilla
  • Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
  • Acoplador CR-400 y guardapolvo
  • Émbolos de acero duro cromado de alta calidad
  • Los extremos ranurados del émbolo no requieren asiento
  • Cilindros de retorno por resorte de acción simpleSerie RCS, de baja altura
  • Diseño ligero y de perfil bajo para uso en espacios reducidos
  • Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
  • El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro
  • Acoplador y guardapolvo CR-400
  • Extremo ranurado del émbolo con orificios roscados para montar sillines inclinables
  • Asa integrada en RCS-1002 para facilitar el transporte
  • Émbolos de acero chapado
  • Retorno de resorte de acción simple

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie RCS
  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    30 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    2.440 pulg.
  • Capacidad de aceite
    15.820 pulg.3
  • Altura retraída
    4.630 pulg.
  • Altura extendida
    7.060 pulg.
  • Área efectiva
    6.490 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    32.40 toneladas
  • Diámetro de la varilla del pistón
    2.620 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.880 pulg.
  • De base a puerto
    0.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.000 pulg.
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.130 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    15.00 libras, 14.67
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo