Motion
RD-96

Enerpac
RD-96

Cilindro de producción de precisión: doble acción / retorno hidráulico, capacidad de 9 toneladas, carrera de 6.130 pulgadas, 13.780 pulgadas retráctil, 19.910 pulgadas extendido
Artículo MI #00902213
No. Fabricante RD-96
Precio2,524.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
RD-96

Cilindro de producción de precisión: doble acción / retorno hidráulico, capacidad de 9 toneladas, carrera de 6.130 pulgadas, 13.780 pulgadas retráctil, 19.910 pulgadas extendido
Artículo MI #00902213
No. Fabricante RD-96

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,524.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO D/A DE RD-96 9 TON
  • Diseñada para una larga vida útil, la mejor opción para aplicaciones de producción
  • Las configuraciones de montaje únicas simplifican los utillajes
  • Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
  • La operación de doble acción desarrolla fuerza en ambas direcciones, proporcionando la máxima versatilidad
  • El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie RD
  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Capacidad del cilindro
    9 toneladas
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    5 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    6.130 pulg.
  • Capacidad de aceite
    10.820 pulg.3
  • Retracción de la tapa del cilindro a 5000 psi
    4910 lb
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    6.010 pulg.3
  • Altura retraída
    13.780 pulg.
  • Altura extendida
    19.910 pulg.
  • Área efectiva
    1.770 pulg.2
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    0.980 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    9.00 toneladas
  • Diámetro de la varilla del pistón
    1.000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.500 pulg.
  • De base a puerto
    2.270 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.500 pulg.
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.980 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    14.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo