Descripción general
- Diseñada para una larga vida útil, la mejor opción para aplicaciones de producción
- Las configuraciones de montaje únicas simplifican los utillajes
- Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
- La operación de doble acción desarrolla fuerza en ambas direcciones, proporcionando la máxima versatilidad
- El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro
Especificaciones
- Serie / TipoSerie RD
- AccionamientoDoble acción / retorno hidráulico
- Capacidad del cilindro25 toneladas
- Capacidad del cilindro de retracción de tracción11 toneladas
- Accidente cerebrovascular6.250 pulg.
- Capacidad de aceite30.680 pulg.3
- Retracción de la tapa del cilindro a 5000 psi10750 lb
- Capacidad de aceite de retracción de tracción13.420 pulg.3
- Altura retraída16.690 pulg.
- Altura extendida22.940 pulg.
- Área efectiva4.910 pulg.2
- Tire del área de efecto cilíndrico de retracción2.150 pulg.2
- Toneladas a 10000 psi25.00 toneladas
- Diámetro de la varilla del pistón1.880 pulg.
- Tamaño del orificio2.500 pulg.
- De base a puerto3.500 pulg.
- Diámetro exterior3.630 pulg.
- Protuberancia de la barra del pistón1.060 pulg.
- Material del cilindroAcero
- Peso36.00 lb
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación