Motion
RD-1610

Enerpac
RD-1610

Cilindro de producción de precisión: doble acción / retorno hidráulico, capacidad de 16 toneladas, carrera de 10.250 pulgadas, 19.310 pulgadas retráctil, 29.560 pulgadas extendido
Artículo MI #00902304
No. Fabricante RD-1610
Precio4,735.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
RD-1610

Cilindro de producción de precisión: doble acción / retorno hidráulico, capacidad de 16 toneladas, carrera de 10.250 pulgadas, 19.310 pulgadas retráctil, 29.560 pulgadas extendido
Artículo MI #00902304
No. Fabricante RD-1610
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
Su precio$4,735.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO D/A DE RD-1610 16 TON
  • Diseñada para una larga vida útil, la mejor opción para aplicaciones de producción
  • Las configuraciones de montaje únicas simplifican los utillajes
  • Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
  • La operación de doble acción desarrolla fuerza en ambas direcciones, proporcionando la máxima versatilidad
  • El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie RD
  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Capacidad del cilindro
    16 toneladas
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    8 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    10.250 pulg.
  • Capacidad de aceite
    32.200 pulg.3
  • Retracción de la tapa del cilindro a 5000 psi
    8300 lb
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    16.980 pulg.3
  • Altura retraída
    19.310 pulg.
  • Altura extendida
    29.560 pulg.
  • Área efectiva
    3.140 pulg.2
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    1.660 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    16.00 toneladas
  • Diámetro de la varilla del pistón
    1.380 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.000 pulg.
  • De base a puerto
    2.900 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.000 pulg.
  • Protuberancia de la barra del pistón
    1.190 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    29.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo