Motion
RD-2510

Enerpac
RD-2510

Cilindro de producción de precisión: doble acción / retorno hidráulico, capacidad de 25 toneladas, carrera de 10.250 pulgadas, 20.690 pulgadas retráctil, 30.940 pulgadas extendido
Artículo MI #00902319
No. Fabricante RD-2510
Precio7,599.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
RD-2510

Cilindro de producción de precisión: doble acción / retorno hidráulico, capacidad de 25 toneladas, carrera de 10.250 pulgadas, 20.690 pulgadas retráctil, 30.940 pulgadas extendido
Artículo MI #00902319
No. Fabricante RD-2510
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
Su precio$7,599.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO D/A DE RD-2510 25 TON
  • Diseñada para una larga vida útil, la mejor opción para aplicaciones de producción
  • Las configuraciones de montaje únicas simplifican los utillajes
  • Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
  • La operación de doble acción desarrolla fuerza en ambas direcciones, proporcionando la máxima versatilidad
  • El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie RD
  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Capacidad del cilindro
    25 toneladas
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    11 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    10.250 pulg.
  • Capacidad de aceite
    50.310 pulg.3
  • Retracción de la tapa del cilindro a 5000 psi
    10750 lb
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    22.010 pulg.3
  • Altura retraída
    20.690 pulg.
  • Altura extendida
    30.940 pulg.
  • Área efectiva
    4.910 pulg.2
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    2.150 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    25.00 toneladas
  • Diámetro de la varilla del pistón
    1.880 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.500 pulg.
  • De base a puerto
    3.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.630 pulg.
  • Protuberancia de la barra del pistón
    1.080 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    46.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo