Descripción general
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono900 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor48YZ
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base850 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajePoste
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- Eficiencia a plena carga61.7 %
- Postes del motor8
- DescripciónFHP, 1/2 HP, 8P, 48YZ
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Longitud total de la dimensión C10.2 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Peso22 lb
- Código de armonización8501.40.3040
- Número de Upc del fabricante786382007065
- UPC_NO786382007065
- Página de producto del fabricante
- ModeloK055JRE7259021B
- Categoría del motorMotor del cisterna de la incubadora
- Corriente máxima permitida3 A, 6.0 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete50.91 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general