Motion
RR-308

Enerpac
RR-308

Cilindro de carrera larga - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 30 toneladas, carrera de 8.250 pulgadas, 15.250 pulgadas retráctil, extendido de 23.500 pulgadas
Artículo MI #00902778
No. Fabricante RR-308
Precio4,338.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
RR-308

Cilindro de carrera larga - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 30 toneladas, carrera de 8.250 pulgadas, 15.250 pulgadas retráctil, extendido de 23.500 pulgadas
Artículo MI #00902778
No. Fabricante RR-308
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
Su precio$4,338.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO D/A DE RR-308 30 TON
  • Roscas del collar, roscas del émbolo y orificios de montaje de la base para facilitar la fijación (en la mayoría de los modelos)
  • Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
  • Los sillines endurecidos extraíbles protegen el émbolo durante la elevación y la presión
  • La válvula de seguridad incorporada evita la sobrepresurización accidental
  • Acopladores CR-400
  • El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie RR
  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Capacidad del cilindro
    30 toneladas
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    6 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    8.250 pulg.
  • Capacidad de aceite
    53.670 pulg.3
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    25.000 pulg.3
  • Altura retraída
    15.250 pulg.
  • Altura extendida
    23.500 pulg.
  • Área efectiva
    6.510 pulg.2
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    3.000 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    32.50 toneladas
  • Diámetro de la varilla del pistón
    2.130 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.880 pulg.
  • De base a puerto
    1.440 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.000 pulg.
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.410 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    40.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo