Descripción general
Descripción del fabricante
CILINDRO D/A DE RR-2006 200 TON
- Roscas del collar, roscas del émbolo y orificios de montaje de la base para facilitar la fijación (en la mayoría de los modelos)
- Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
- Los sillines endurecidos extraíbles protegen el émbolo durante la elevación y la presión
- La válvula de seguridad incorporada evita la sobrepresurización accidental
- Acopladores CR-400
- El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro
Especificaciones
- Serie / TipoSerie RR
- AccionamientoDoble acción / retorno hidráulico
- Capacidad del cilindro200 toneladas
- Capacidad del cilindro de retracción de tracción112.5 toneladas
- Accidente cerebrovascular6.000 pulg.
- Capacidad de aceite265.280 pulg.3
- Capacidad de aceite de retracción de tracción135.000 pulg.3
- Altura retraída16.940 pulg.
- Altura extendida22.940 pulg.
- Área efectiva44.210 pulg.2
- Tire del área de efecto cilíndrico de retracción22.500 pulg.2
- Toneladas a 10000 psi221.00 toneladas
- Diámetro de la varilla del pistón5.250 pulg.
- Tamaño del orificio7.500 pulg.
- De base a puerto2.250 pulg.
- Diámetro exterior9.7500 pulg.
- Protuberancia de la barra del pistón0.880 pulg.
- Material del cilindroAcero
- Peso325.00 lb
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Enerpac Safety TrainingEnerpac Safety Training
View Literature
Enerpac Battery Torque BrochureEnerpac offers a huge range of industrial torque and tension tools to suit a vast range of applications across many industries. From the simplest bolting job to more complex large-scale projects, we�re confident you�ll find the right torque or tensioning equipment to get it done safely and efficiently.
View Literature
Enerpac Battery Torque BrochureEnerpac Battery Torque Brochure
View Literature
Enerpac MLS-Series Machine SkatesEnerpac's machine skates offer smooth, low friction, and easy pulling to simplify machinery moving. Reduce delays and outsourcing costs with machine skates.
View Literature