Descripción general
- Roscas del collar, roscas del émbolo y orificios de montaje de la base para facilitar la fijación (en la mayoría de los modelos)
- Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
- Los sillines endurecidos extraíbles protegen el émbolo durante la elevación y la presión
- La válvula de seguridad incorporada evita la sobrepresurización accidental
- Acopladores CR-400
- El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro
Especificaciones
- Serie / TipoSerie RR
- AccionamientoDoble acción / retorno hidráulico
- Capacidad del cilindro30 toneladas
- Capacidad del cilindro de retracción de tracción6 toneladas
- Accidente cerebrovascular14.500 pulg.
- Capacidad de aceite92.700 pulg.3
- Capacidad de aceite de retracción de tracción43.000 pulg.3
- Altura retraída21.630 pulg.
- Altura extendida36.130 pulg.
- Área efectiva6.510 pulg.2
- Tire del área de efecto cilíndrico de retracción3.000 pulg.2
- Toneladas a 10000 psi32.50 toneladas
- Diámetro de la varilla del pistón2.130 pulg.
- Tamaño del orificio2.880 pulg.
- De base a puerto1.560 pulg.
- Diámetro exterior4.000 pulg.
- Protuberancia de la barra del pistón0.410 pulg.
- Material del cilindroAcero
- Peso64.00 lb
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación